Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 69871ADB SK50 10mm A63 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN 69871ADB SK50 10mm A63 FORTIS
Flächenspannfutter DIN 69871ADB SK50 10mm A63 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628558
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784757133
EAN/GTIN:
     4317784757133
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
fortis flächenspannfutter din 69871
flächenspannfutter din 69871
Werkzeugaufnahme Weldon DIN 69871 AD/B, SK50, FORTIS

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit zentraler Kühlmittelbohrung und seitlichen Kühlkanalschlitzen, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,4 µm
Bohrungstoleranz: H5
Gehärtet: 58 ±2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
SK 50
Bohrung:
10 mm
Abgesetzter Ø:
35 mm
Auskraglänge:
63 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784757133
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: fräseraufnahmen din 69871 sk50, 30250019, Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonspannfutter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 42,97*
€ 56,08*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 43,29*
€ 56,39*
€ 4,90*
ab € 42,31*
€ 56,87*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 44,55*
€ 58,34*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 42,25*
€ 60,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.