Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 69871AD SK40 25mm A100 FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN 69871AD SK40 25mm A100 FORMAT GT
Flächenspannfutter DIN 69871AD SK40 25mm A100 FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628589
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784603812
EAN/GTIN:
     4317784603812
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
flächenspannfutter din 69871 sk40
flächenspannfutter din 69871
SK 40

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Bohrungstoleranz: H5
Gehärtet: 60 -2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.

Weitere Suchbegriffe: 30060025, Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonspannfutter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 73,20*
€ 90,26*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 73,11*
€ 90,27*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 72,23*
€ 91,25*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 69,76*
€ 91,52*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,28*
€ 107,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.