Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 69871AD SK50 20mm A63 FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN 69871AD SK50 20mm A63 FORMAT GT
Flächenspannfutter DIN 69871AD SK50 20mm A63 FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628598
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784603904
EAN/GTIN:
     4317784603904
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
fräseraufnahmen din 69871 sk50
flächenspannfutter din 69871
SK 50

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Bohrungstoleranz: H5
Gehärtet: 60 -2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.

Weitere Suchbegriffe: 30090022, Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonspannfutter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 87,38*
€ 107,61*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 87,21*
€ 107,62*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 83,87*
€ 108,24*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 86,77*
€ 109,51*
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 99,49*
€ 122,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.