Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter JISB6339ADB BT50 16mm A63 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter JISB6339ADB BT50 16mm A63 FORTIS
Flächenspannfutter JISB6339ADB BT50 16mm A63 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784722421
EAN/GTIN:
     4317784722421
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter JIS B 6339
Fräseraufnahmen JIS B 6339
flächenspannfutter jis b 6339
Flächenspannfutter System Weldon, BT 50

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Bohrungstoleranz: H5
Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
BT 50
Bohrung:
16 mm
Abgesetzter-Ø:
48 mm
Auskraglänge:
80 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784722421
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 31015016, Flächenspannfutter, Spannfutter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 42,99*
€ 56,74*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 43,20*
€ 56,75*
8 Tage
6
€ 4,95*
ab € 43,25*
€ 57,06*
€ 4,90*
ab € 42,12*
€ 57,54*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 42,30*
€ 61,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.