Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 2080 D16mm SK50 Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN 2080 D16mm SK50 Fortis
Flächenspannfutter DIN 2080 D16mm SK50 Fortis
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628631
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784722940
EAN/GTIN:
     4317784722940
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 2080
Fräseraufnahmen DIN 2080
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
Flächenspannfutter System Weldon, SK 50

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Bohrungstoleranz: H5
Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535 HB.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit eingebauter Spannschraube, ab 25 mm mit zwei Spannschrauben.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
SK 50
Bohrung:
16 mm
Abgesetzter Ø:
48 mm
Auskraglänge:
63 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784722940
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: fortis flächenspannfutter din 69871, flächenspannfutter din 69871, fräseraufnahmen din 69871 sk50, 30935016, Flächenspannfutter, Spannfutter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 47,12*
€ 61,07*
€ 4,90*
ab € 47,19*
€ 61,88*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 48,77*
€ 62,08*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 48,59*
€ 62,95*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 46,18*
€ 63,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.