Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 2080 D25mm SK40 Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN 2080 D25mm SK40 Fortis
Flächenspannfutter DIN 2080 D25mm SK40 Fortis
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628638
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784723015
EAN/GTIN:
     4317784723015
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 2080
Fräseraufnahmen DIN 2080
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
Flächenspannfutter System Weldon, SK 40

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Bohrungstoleranz: H5
Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535 HB.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit eingebauter Spannschraube, ab 25 mm mit zwei Spannschrauben.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
SK 40
Bohrung:
25 mm
Abgesetzter Ø:
65 mm
Auskraglänge:
80 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784723015
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: flächenspannfutter din 69871 sk40, flächenspannfutter din 69871, fortis flächenspannfutter din 69871, 30934025, Flächenspannfutter, Spannfutter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 31,18*
€ 42,11*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 31,35*
€ 42,12*
€ 4,90*
ab € 30,67*
€ 42,74*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 31,21*
€ 42,88*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 32,50*
€ 46,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.