Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 2080 D18mm SK40 Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN 2080 D18mm SK40 Fortis
Flächenspannfutter DIN 2080 D18mm SK40 Fortis
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784723039
EAN/GTIN:
     4317784723039
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 2080
Fräseraufnahmen DIN 2080
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
Flächenspannfutter System Weldon, SK 40

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Bohrungstoleranz: H5
Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535 HB.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit eingebauter Spannschraube, ab 25 mm mit zwei Spannschrauben.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
SK 40
Bohrung:
18 mm
Abgesetzter Ø:
50 mm
Auskraglänge:
63 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784723039
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: flächenspannfutter din 69871 sk40, flächenspannfutter din 69871, fortis flächenspannfutter din 69871, 30934018, Flächenspannfutter, Spannfutter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 28,74*
€ 38,65*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 28,73*
€ 38,67*
€ 4,90*
ab € 28,15*
€ 39,39*
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 28,64*
€ 39,49*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 30,72*
€ 44,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.