Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 2080 D10mm SK40 Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN 2080 D10mm SK40 Fortis
Flächenspannfutter DIN 2080 D10mm SK40 Fortis
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784723077
EAN/GTIN:
     4317784723077
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 2080
Fräseraufnahmen DIN 2080
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
Flächenspannfutter System Weldon, SK 40

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Bohrungstoleranz: H5
Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535 HB.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit eingebauter Spannschraube, ab 25 mm mit zwei Spannschrauben.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
SK 40
Bohrung:
10 mm
Abgesetzter Ø:
35 mm
Auskraglänge:
50 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784723077
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 6,90*
ab € 28,78*
€ 38,74*
2 Tage
23
€ 7,90*
ab € 28,71*
€ 38,76*
€ 4,90*
ab € 28,04*
€ 39,48*
5 Tage
23
€ 4,30*
ab € 28,70*
€ 39,58*
Lager 6C8MS
23
Frei Haus
ab € 30,66*
€ 44,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.