Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 69871ADB SK40 40mm A120 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN 69871ADB SK40 40mm A120 FORTIS
Flächenspannfutter DIN 69871ADB SK40 40mm A120 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628658
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784723589
EAN/GTIN:
     4317784723589
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
Werkzeugaufnahme Weldon DIN 69871 AD/B, SK 40, FORTIS

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit zentraler Kühlmittelbohrung und seitlichen Kühlkanalschlitzen, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,4 µm
Bohrungstoleranz: H5
Gehärtet: 58 ±2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
SK 40
Bohrung:
40 mm
Abgesetzter Ø:
80 mm
Auskraglänge:
120 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784723589
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 30150085, Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonspannfutter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 43,39*
€ 54,00*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 42,47*
€ 55,91*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,35*
€ 55,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,60*
€ 56,25*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 42,02*
€ 60,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.