Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring DIN 2084A 16x0,03x25mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring DIN 2084A 16x0,03x25mm FORTIS
Fräserdornring DIN 2084A 16x0,03x25mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784719872
EAN/GTIN:
     4317784719872
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 A
fräserdornringe din 2084 a 16x
fräserdornringe din 2084 a
Fräserdornring - Form A

Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl, gestanzt.

Weitere Informationen:
Bohrung:
16 mm
Breite:
0,03 mm
Außen-Ø:
25 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784719872
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 32440001, DIN2084, Fräsdorn, Fräsdornring, Ring
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 2,93*
7 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,96*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 3,06*
3 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 2,11*
€ 3,06*
5 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 2,10*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 61,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.