Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring DIN 2084B 16x10x27mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring DIN 2084B 16x10x27mm FORTIS
Fräserdornring DIN 2084B 16x10x27mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784719438
EAN/GTIN:
     4317784719438
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 B
fräserdornringe din 2084 b
Fräserdornring - Form B

Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl.

Weitere Informationen:
Bohrung:
16 mm
Breite:
10 mm
Außen-Ø:
27 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784719438
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 32440133, DIN2084, Fräsdorn, Fräsdornring, Ring
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 12,13*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 9,50*
€ 13,70*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 9,48*
€ 13,72*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 9,59*
€ 13,79*
1
€ 5,90*
ab € 9,32*
€ 14,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.