Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring-Set Form A32mm 60-teilig FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring-Set Form A32mm 60-teilig FORTIS
Fräserdornring-Set Form A32mm 60-teilig FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628822
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784719049
EAN/GTIN:
     4317784719049
Suchbegriffe:
Fräserdornring-Sortimente DIN 2084 ...
Fräserdornring-Sätze DIN 2084 A
Fräserdornring-Satz

Ausführung: Federbandstahl, gehärtet.

Weitere Informationen:
Inhalt:
60-teilig
Bohrung:
32 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784719049
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 32470025, DIN2084, Fräsdorn, Fräsdornring, Ring
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 147,73*
€ 178,68*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 148,41*
€ 178,91*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 144,82*
€ 179,65*
€ 4,90*
ab € 147,67*
€ 179,99*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 151,88*
€ 183,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,82*
€ 172,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.