Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessschraube mit HM-Messflächen 25-50mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenmessschraube mit HM-Messflächen 25-50mm FORTIS
Innenmessschraube mit HM-Messflächen 25-50mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-629575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784716970
EAN/GTIN:
     4317784716970
Suchbegriffe:
Innen-Messschraube
Innenmessschraube
Schnabel-Innenmessschraube
Schnabel-Innenmikrometerschraube
Innenmessschraube mit Messschnabel

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Messflächen hartmetallbestückt und feinst geläppt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche. Lieferung im Kunststoffkasten.

Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Messbereich:
25–50 mm
Messtrommel-Ø:
17 mm
Spindelsteigung:
0,5 mm
Ablesung:
0,01 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784716970
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnabel innenmessschraube, 43050050, Messschraube
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,59*
€ 69,40*
3 Tage
30
€ 5,90*
ab € 56,50*
€ 69,42*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 54,61*
€ 71,63*
4 Tage
30
€ 4,30*
ab € 57,82*
€ 72,37*
2 Tage
30
€ 4,95*
ab € 59,30*
€ 72,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.