Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Aufsteckfräserdorn DIN 69893A HSK-A63 22x60mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Aufsteckfräserdorn DIN 69893A HSK-A63 22x60mm FORTIS
Kombi-Aufsteckfräserdorn DIN 69893A HSK-A63 22x60mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-629818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784753869
EAN/GTIN:
     4317784753869
Suchbegriffe:
Kombi-Aufsteckfräserdorne DIN 69871
Kombi-Dorne DIN 69871
Kombiaufsteckfräserdorne DIN 69871
Kombi-Aufsteckfräserdorne DIN 69893
Kombi-Aufsteckfräsdorn

Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm².

Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Walzenstirnfräsern DIN 841 und DIN 1880 sowie Winkelstirnfräsern DIN 842 und Messerköpfen DIN 1830.

Lieferumfang: Kombi-Aufsteckfräsdorn komplett mit Fräseranzugschraube, Mitnehmerring und Passfeder.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
HSK-A 63
Dorn-Ø:
22 mm
Dornlänge:
19 mm
Aufsatzlänge:
31 mm
Abgesetzter Ø:
40 mm
Auskraglänge:
60 mm
Norm:
DIN 69893
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784753869
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Kombi-Dorne DIN 69893, Kombiaufsteckfräserdorne DIN 69893, Schrumpffutter DIN 69893, 31290007, Aufsteckfräserdorn, Kombi-Aufsteckfräserdorn
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 4,79*
ab € 73,03*
€ 89,99*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 72,61*
€ 90,03*
Lager 6C8MS
7
Frei Haus
ab € 70,72*
€ 92,14*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 76,19*
€ 93,85*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 75,27*
€ 95,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.