Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt HSS HZ Z128 250x2,0x32mm STARK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt HSS HZ Z128 250x2,0x32mm STARK
Kreissägeblatt HSS HZ Z128 250x2,0x32mm STARK
Artikel-Nr.:
     6C8MS-629903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569816823
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
HSS Metallkreissägeblatt „bravo line“

Ausführung: Bohrung H7, nach DIN 1840, hohlgeschliffen. Das Grundmaterial ist lasergeschnitten, mit blanker Oberfläche. Gehärtet und mehrfach angelassen auf 63-65 HRC.



Verschleißfeste Beschichtung nach dem PVD-Verfahren. Zum Schutz gegen Materialaufschweißungen, für eine Standzeitverbesserung und eine gute Aufnahme von Kühlmittel.

Anwendung: Auf manuellen, halb- und vollautomatischen Sägemaschinen einsetzbar. Zum Schneiden von Baustählen, unlegiertem Werkzeugstahl,
zähen und zähharten Materialien (V 2A, V 4A) mit Festigkeiten bis 850 N/mm². Universeller Einsatz für Stahl- und Edelstahl.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
250 mm
Breite:
2 mm
Bohrungs-Ø:
32 mm
Anzahl-NL/Ø Teilkreis:
2/8/45 + 4/9/50 + 2/12/64 mm
Zähnezahl:
128
Zahnform:
HZ
Zahnteilung:
6
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: 18190005, Kreissäge, Metallbaltt, Metallkreissäge, Metallkreissägeblatt, Sägeblatt
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,79*
ab € 54,55*
€ 68,19*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 54,44*
€ 68,23*
1 Tag
8
€ 4,95*
ab € 56,42*
€ 70,56*
Lager 6C8MS
8
Frei Haus
ab € 55,35*
€ 72,21*
4 Tage
8
€ 4,30*
ab € 57,29*
€ 72,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.