Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrundfutter permanent RNF 16 FLAIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetrundfutter permanent RNF 16 FLAIG
Magnetrundfutter permanent RNF 16 FLAIG
Artikel-Nr.:
     6C8MS-630150
Hersteller:
     FLAIG
Herst.-Nr.:
     4053569484152
EAN/GTIN:
     4053569484152
Suchbegriffe:
Magnetrundfutter
Rundfutter
Aufspann-Palette
Aufspannplatte
Permanent-Magnetrundfutter RNF

Ausführung: Magnetrundfutter mit Neodym-Magnetsystem und einem Stahl-Grundkörper. Die Magnetkraft ist stufenlos regulierbar. In die Oberfläche eingearbeitete Zentrierrillen erleichtern das Ausrichten des Werkstücks. Zusätzlich kann in die Spannfläche eine Zentrierbohrung eingebracht werden. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 4 mm bearbeitet werden.

Haftkraft: ca. 80 N/cm²
Magnetfeldhöhe: ca. 4 mm
Max. Polteilung: 1,5 +0,5 mm

Anwendung: Zum Spannen von kleinen Werkstücken beim Drehen.

Weitere Suchbegriffe: Magnetspannplatte, Permanentmagnetische Aufspannplatte, magnetrundfutter, 34130010, Spannplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,31*
€ 555,00*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,17*
€ 555,22*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,12*
€ 555,91*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,13*
€ 563,69*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,57*
€ 590,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,91*
€ 661,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,62*
€ 633,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 529,96*
€ 630,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,27*
€ 594,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 496,78*
€ 591,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 491,80*
€ 585,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,81*
€ 579,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,12*
€ 567,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.