Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetspannplatte permanent PMNM 3015 FLAIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetspannplatte permanent PMNM 3015 FLAIG
Magnetspannplatte permanent PMNM 3015 FLAIG
Artikel-Nr.:
     6C8MS-630179
Hersteller:
     FLAIG Magnetsysteme
Herst.-Nr.:
     20043015
EAN/GTIN:
     4053569483971
Suchbegriffe:
Aufspann-Palette
Aufspannplatte
Magnetspannplatte
Permanentmagnetische Aufspannplatte
Permanent-Magnetspannplatte

Ausführung: Neodym Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die geringe Magnetfeldhöhe von ca. 5 mm verhindert ein Magnetisieren der Bearbeitungswerkzeuge. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskantschalthebel aktiviert.

Haftkraft: ca. 100 N/cm²
Magnetfeldhöhe: ca. 5 mm
Querpolteilung: 1,4 +0,5 mm

Anwendung: Zum hochgenauen Spannen von kleinen und dünnen Werkstücken für Schleifarbeiten oder zum Erodieren.

Hinweis: Bei allen Magnetspannplatten kann in die Polplatte eine Spülbohrung eingebracht werden.

Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
51 mm
Gewicht:
19 kg
Markenname:
Flaig
Herstellername:
FLAIG Magnetsysteme
Herstellerartikelnummer:
20043015
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: aufspannplatte, 34100019, Spannplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,16*
€ 587,86*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 528,82*
€ 588,07*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 515,23*
€ 588,75*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 536,53*
€ 596,20*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 551,83*
€ 625,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,75*
€ 700,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,16*
€ 674,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 564,32*
€ 671,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,31*
€ 644,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 538,60*
€ 640,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 533,22*
€ 634,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,87*
€ 628,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,23*
€ 613,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.