| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-630181 Herst.-Nr.: 20044020 EAN/GTIN: 4053569483995 |
| |
|
| | |
| Permanent-Magnetspannplatte Ausführung: Neodym Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die geringe Magnetfeldhöhe von ca. 5 mm verhindert ein Magnetisieren der Bearbeitungswerkzeuge. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskantschalthebel aktiviert. Haftkraft: ca. 100 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 5 mm Querpolteilung: 1,4 +0,5 mm Anwendung: Zum hochgenauen Spannen von kleinen und dünnen Werkstücken für Schleifarbeiten oder zum Erodieren. Hinweis: Bei allen Magnetspannplatten kann in die Polplatte eine Spülbohrung eingebracht werden. Weitere Informationen: | | Länge: | 400 mm | Breite: | 200 mm | Höhe: | 51 mm | Gewicht: | 33 kg | Markenname: | Flaig | Herstellername: | FLAIG Magnetsysteme | Herstellerartikelnummer: | 20044020 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.061,85* | € 1.119,53* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 1.042,63* | € 1.119,54* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.098,73* | € 1.155,36* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.133,34* | € 1.216,81* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.204,01* | € 1.267,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|