| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-630182 Herst.-Nr.: 20045020 EAN/GTIN: 4053569484008 |
| |
|
| | |
| Permanent-Magnetspannplatte Ausführung: Neodym Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die geringe Magnetfeldhöhe von ca. 5 mm verhindert ein Magnetisieren der Bearbeitungswerkzeuge. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskantschalthebel aktiviert. Haftkraft: ca. 100 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 5 mm Querpolteilung: 1,4 +0,5 mm Anwendung: Zum hochgenauen Spannen von kleinen und dünnen Werkstücken für Schleifarbeiten oder zum Erodieren. Hinweis: Bei allen Magnetspannplatten kann in die Polplatte eine Spülbohrung eingebracht werden. Weitere Informationen: | | Länge: | 500 mm | Breite: | 200 mm | Höhe: | 51 mm | Gewicht: | 41 kg | Markenname: | Flaig | Herstellername: | FLAIG Magnetsysteme | Herstellerartikelnummer: | 20045020 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.183,86* | € 1.236,35* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 1.170,42* | € 1.244,85* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.188,73* | € 1.247,18* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.197,27* | € 1.277,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.235,08* | € 1.287,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|