Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetspannplatte permanent PMNM 1007 FLAIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetspannplatte permanent PMNM 1007 FLAIG
Magnetspannplatte permanent PMNM 1007 FLAIG
Artikel-Nr.:
     6C8MS-630193
Hersteller:
     FLAIG Magnetsysteme
Herst.-Nr.:
     20041007
EAN/GTIN:
     4053569816120
Suchbegriffe:
Aufspann-Palette
Aufspannplatte
Magnetspannplatte
Permanentmagnetische Aufspannplatte
Permanent-Magnetspannplatte

Ausführung: Neodym Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die geringe Magnetfeldhöhe von ca. 5 mm verhindert ein Magnetisieren der Bearbeitungswerkzeuge. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskantschalthebel aktiviert.

Haftkraft: ca. 100 N/cm²
Magnetfeldhöhe: ca. 5 mm
Querpolteilung: 1,4 +0,5 mm

Anwendung: Zum hochgenauen Spannen von kleinen und dünnen Werkstücken für Schleifarbeiten oder zum Erodieren.

Hinweis: Bei allen Magnetspannplatten kann in die Polplatte eine Spülbohrung eingebracht werden.

Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
48 mm
Gewicht:
3 kg
Markenname:
Flaig
Herstellername:
FLAIG Magnetsysteme
Herstellerartikelnummer:
20041007
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, aufspannplatte, 34100001, Spannplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,13*
€ 251,09*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,65*
€ 251,10*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,94*
€ 254,97*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,08*
€ 266,63*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,36*
€ 319,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,10*
€ 298,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,39*
€ 290,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 243,17*
€ 289,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,13*
€ 273,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 228,98*
€ 272,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 226,69*
€ 269,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,29*
€ 259,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,65*
€ 245,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.