Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetspannplatte permanent PMNM 2513 FLAIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetspannplatte permanent PMNM 2513 FLAIG
Magnetspannplatte permanent PMNM 2513 FLAIG
Artikel-Nr.:
     6C8MS-630195
Hersteller:
     FLAIG Magnetsysteme
Herst.-Nr.:
     20042513
EAN/GTIN:
     4053569816144
Suchbegriffe:
Aufspann-Palette
Aufspannplatte
Magnetspannplatte
Permanentmagnetische Aufspannplatte
Permanent-Magnetspannplatte

Ausführung: Neodym Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die geringe Magnetfeldhöhe von ca. 5 mm verhindert ein Magnetisieren der Bearbeitungswerkzeuge. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskantschalthebel aktiviert.

Haftkraft: ca. 100 N/cm²
Magnetfeldhöhe: ca. 5 mm
Querpolteilung: 1,4 +0,5 mm

Anwendung: Zum hochgenauen Spannen von kleinen und dünnen Werkstücken für Schleifarbeiten oder zum Erodieren.

Hinweis: Bei allen Magnetspannplatten kann in die Polplatte eine Spülbohrung eingebracht werden.

Weitere Informationen:
Länge:
255 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
48 mm
Gewicht:
13 kg
Markenname:
Flaig
Herstellername:
FLAIG Magnetsysteme
Herstellerartikelnummer:
20042513
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, aufspannplatte, 34100013, Spannplatte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,89*
€ 492,33*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 444,37*
€ 492,54*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 430,27*
€ 493,23*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 448,16*
€ 499,70*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 461,40*
€ 524,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,23*
€ 586,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,88*
€ 568,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 475,50*
€ 565,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,36*
€ 540,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 452,09*
€ 537,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 447,56*
€ 532,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,31*
€ 527,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,27*
€ 512,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.