Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetspannplatte permanent PMNM 4015 FLAIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetspannplatte permanent PMNM 4015 FLAIG
Magnetspannplatte permanent PMNM 4015 FLAIG
Artikel-Nr.:
     6C8MS-630196
Hersteller:
     FLAIG Magnetsysteme
Herst.-Nr.:
     20044015
EAN/GTIN:
     4053569816151
Suchbegriffe:
Aufspann-Palette
Aufspannplatte
Magnetspannplatte
Permanentmagnetische Aufspannplatte
Permanent-Magnetspannplatte

Ausführung: Neodym Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die geringe Magnetfeldhöhe von ca. 5 mm verhindert ein Magnetisieren der Bearbeitungswerkzeuge. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskantschalthebel aktiviert.

Haftkraft: ca. 100 N/cm²
Magnetfeldhöhe: ca. 5 mm
Querpolteilung: 1,4 +0,5 mm

Anwendung: Zum hochgenauen Spannen von kleinen und dünnen Werkstücken für Schleifarbeiten oder zum Erodieren.

Hinweis: Bei allen Magnetspannplatten kann in die Polplatte eine Spülbohrung eingebracht werden.

Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
51 mm
Gewicht:
25 kg
Markenname:
Flaig
Herstellername:
FLAIG Magnetsysteme
Herstellerartikelnummer:
20044015
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, 400x200 mm magnetspannplatte, aufspannplatte, 34100025, Spannplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 777,59*
€ 858,22*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 753,32*
€ 858,23*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 790,06*
€ 877,38*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 813,83*
€ 917,84*
36 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 1.016,15*
€ 1.089,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,23*
€ 1.021,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,29*
€ 970,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 811,22*
€ 965,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,31*
€ 940,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 786,36*
€ 935,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 778,50*
€ 926,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,87*
€ 914,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,32*
€ 896,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.