Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messstativ magnetisch Classic Line 568mm 1000N FISSO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messstativ magnetisch Classic Line 568mm 1000N FISSO
Messstativ magnetisch Classic Line 568mm 1000N FISSO
Artikel-Nr.:
     6C8MS-630723
Hersteller:
     Hitec Meßtechnik
Herst.-Nr.:
     570-21
EAN/GTIN:
     4053569817851
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
Magnet-Messstativ CLASSIC-LINE

Ausführung: Messstativ mit ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle. Mechanische Zentralklemmung zur schnellen Positionierung und Feineinstellung. Messuhrenaufnahme 8 mm und Schwalbenschwanz-Aufnahme. Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden.

Weitere Informationen:
Ausladung:
568 mm
Länge Magnetfuß:
75 mm
Breite Magnetfuß:
50 mm
Höhe Magnetfuß:
55 mm
Haftkraft:
1000 N
Magnetfußaufnahme:
M8
Markenname:
FISSO
Herstellername:
Hitec Messtechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
570-21
Ursprungsland:
Schweiz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 362,36*
€ 408,92*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 353,51*
€ 408,93*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 369,53*
€ 413,83*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 366,80*
€ 421,83*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 455,21*
€ 504,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,93*
€ 486,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,66*
€ 473,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 395,68*
€ 470,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,63*
€ 450,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 376,73*
€ 448,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 372,97*
€ 443,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,65*
€ 438,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,51*
€ 420,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.