Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messstativ magnetisch Classic Line 740mm 1500N FISSO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messstativ magnetisch Classic Line 740mm 1500N FISSO
Messstativ magnetisch Classic Line 740mm 1500N FISSO
Artikel-Nr.:
     6C8MS-630724
Hersteller:
     Hitec Meßtechnik
Herst.-Nr.:
     570-22
EAN/GTIN:
     4053569817868
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
Magnet-Messstativ CLASSIC-LINE

Ausführung: Messstativ mit ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle. Mechanische Zentralklemmung zur schnellen Positionierung und Feineinstellung. Messuhrenaufnahme 8 mm und Schwalbenschwanz-Aufnahme. Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden.

Weitere Informationen:
Ausladung:
740 mm
Länge Magnetfuß:
120 mm
Breite Magnetfuß:
60 mm
Höhe Magnetfuß:
55 mm
Haftkraft:
1500 N
Magnetfußaufnahme:
M10 x 1,25
Markenname:
FISSO
Herstellername:
Hitec Messtechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
570-22
Ursprungsland:
Schweiz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,43*
€ 607,52*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,30*
€ 607,73*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,86*
€ 608,41*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 576,85*
€ 620,77*
€ 4,90*
ab € 603,90*
€ 651,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,41*
€ 724,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,91*
€ 698,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 583,68*
€ 694,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,21*
€ 678,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 569,64*
€ 677,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,69*
€ 667,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 560,13*
€ 666,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,86*
€ 656,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.