Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt HSS 160 HZ 400x4x50mm STARK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt HSS 160 HZ 400x4x50mm STARK
Metallkreissägeblatt HSS 160 HZ 400x4x50mm STARK
Artikel-Nr.:
     6C8MS-630749
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569816748
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt stark
kreissägeblatt
Metallkreissäge HSS, Oberfläche dampfangelassen.

Ausführung: Aus Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, geeignet für alle gängigen Maschinentypen.
Zahntypen: HZ: geeignet zum Schneiden von Vollmaterialen und Rohren mit dicker Wandstärke >3mm.
BW: Standardzahnform zum Schneiden von Rohren.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
400 mm
Breite:
3,5 mm
Bohrungs-Ø:
50 mm
Anzahl-NL/Ø Teilkreis:
2/8/55 + 4/12/64 mm
Zähnezahl:
160
Zahnform:
HZ
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 400mm, 26670051, dampf., HSS, Kreissäge, Metallbaltt, Metallblatt, Metallkreissäge, Metallkreissägeblatt, Sägeblatt, Segmentblatt, Segmentkreissägeblatt, Segment-Kreissägeblatt, STARK, vap.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 184,66*
€ 219,92*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 177,80*
€ 219,93*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 186,09*
€ 221,12*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 185,28*
€ 224,66*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 207,40*
€ 245,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,93*
€ 261,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,76*
€ 248,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 206,67*
€ 245,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,39*
€ 232,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 191,50*
€ 227,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,12*
€ 221,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.