Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Endmass 175mm Toleranz 2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Endmass 175mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 175mm Toleranz 2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631089
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784715560
EAN/GTIN:
     4317784715560
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
stahl endmaß klasse 2
Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 2

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet.



Toleranzklasse 2: Meistverwendetes Gebrauchsnormal in der Fertigung für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten.

Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
9 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784715560
Ursprungsland:
VR China
... > Messen > Lehren > Endmaße
Weitere Suchbegriffe: einzelendmaß tol.-kl.2, stahl endmaß, 43490370, Endmass, Parallel-Endmaß, Parallel-Endmass
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 60,54*
€ 75,62*
€ 4,90*
ab € 58,77*
€ 75,64*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 58,62*
€ 77,27*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 63,54*
€ 78,22*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 62,02*
€ 78,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.