Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Endmass 21mm Toleranz 2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Endmass 21mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 21mm Toleranz 2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784715768
EAN/GTIN:
     4317784715768
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
stahl endmaß klasse 2
Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 2

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet.



Toleranzklasse 2: Meistverwendetes Gebrauchsnormal in der Fertigung für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten.

Weitere Informationen:
Länge:
21 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
9 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784715768
Ursprungsland:
VR China
... > Messen > Lehren > Endmaße
Weitere Suchbegriffe: einzelendmaß tol.-kl.2, stahl endmaß, 43490310, Endmass, Parallel-Endmaß, Parallel-Endmass
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 10,35*
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 8,33*
€ 11,81*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 8,60*
€ 12,30*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 8,56*
€ 12,48*
1
€ 5,90*
ab € 8,16*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 103,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.