Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Endmass 18mm Toleranz 2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Endmass 18mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 18mm Toleranz 2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784715829
EAN/GTIN:
     4317784715829
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 2

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet.



Toleranzklasse 2: Meistverwendetes Gebrauchsnormal in der Fertigung für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten.

Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
9 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784715829
Ursprungsland:
VR China
... > Messen > Lehren > Endmaße
Weitere Suchbegriffe: 43490292, Endmass, Parallel-Endmaß, Parallel-Endmass
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 8,37*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 6,42*
€ 9,18*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 6,58*
€ 9,41*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 6,69*
€ 9,57*
5 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 6,56*
€ 9,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.