Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Endmass 9,5mm Toleranz 2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Endmass 9,5mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 9,5mm Toleranz 2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784715997
EAN/GTIN:
     4317784715997
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 2

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet.



Toleranzklasse 2: Meistverwendetes Gebrauchsnormal in der Fertigung für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten.

Weitere Informationen:
Länge:
9,5 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
9 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784715997
Ursprungsland:
VR China
... > Messen > Lehren > Endmaße
Weitere Suchbegriffe: 43490241, Endmass, Parallel-Endmaß, Parallel-Endmass
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 6,62*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 5,41*
€ 7,80*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,53*
€ 7,98*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 5,64*
€ 8,14*
3 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 5,59*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 132,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.