Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund KK711X50x1000mm K150 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund KK711X50x1000mm K150 VSM
Schleifband Korund KK711X50x1000mm K150 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631706
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     754383
EAN/GTIN:
     4018875543832
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebe-Band KK711X, Korund für die Metallbearbeitung, Abmessung 50 x 1000 mm

KK711X
Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, wachs- und fettfest.

Anwendung: Universalprodukt für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Armaturen, Behältern etc.

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
1000 mm
Körnung:
150
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
754383
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, endlos schleifband, 87430150, Korund-Schleifgewebeband, Korund-Schleif-Gewebeband, Schleifgewebeband, Schleif-Gewebeband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,9374*
€ 1,1774*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,9712*
€ 1,2379*
4 Tage
24
1
€ 4,79*
ab € 0,9997*
€ 1,4597*
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 1,02*
€ 1,48*
5 Tage
45
1
€ 4,30*
ab € 1,0298*
€ 1,5322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2379*
€ 1,4731
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1881*
€ 1,41384
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,1784*
€ 1,4023
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,176*
€ 1,39944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1712*
€ 1,39373
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9712*
€ 1,15573
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 123,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.