Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS M9x1 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS M9x1 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M9x1 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784711678
EAN/GTIN:
     4317784711678
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
fein-gewinde-schneideisen m9x1
Schneideisen für metrisches Feingewinde

Ausführung: Toleranzfeld 6g, geschlossene, vorgeschlitzte Form, geläppt, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für metrisches Feingewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Gewinde:
MF9
Steigung:
1 mm
Außen-Ø x Höhe:
25 x 9 mm
Stahl <850 N:
10
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784711678
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: fein gewinde-schneideisen, fein-gewinde-schneideisen m9, 18160018, Gewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
42
10
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 14,93*
2 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 11,47*
€ 16,01*
7 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 11,52*
€ 16,10*
2 Tage
42
1
€ 7,90*
ab € 11,98*
€ 16,67*
1
€ 5,90*
ab € 11,24*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 149,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.