Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS M4x0,50 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS M4x0,50 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M4x0,50 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631783
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784711753
EAN/GTIN:
     4317784711753
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde-schneideisen m4
Schneideisen für metrisches Feingewinde

Ausführung: Toleranzfeld 6g, geschlossene, vorgeschlitzte Form, geläppt, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für metrisches Feingewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Gewinde:
MF4
Steigung:
0,5 mm
Außen-Ø x Höhe:
20 x 5 mm
Stahl <850 N:
10
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784711753
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: fein gewinde-schneideisen, feingewinde-schneideisen fortis, 18160005, Gewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
56
10
Frei Haus
ab € 10,79*
€ 14,39*
2 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 11,04*
€ 15,42*
7 Tage
56
1
€ 4,95*
ab € 11,17*
€ 15,52*
2 Tage
56
1
€ 7,90*
ab € 11,54*
€ 16,06*
1
€ 5,90*
ab € 10,89*
€ 16,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 143,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.