Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz ES 2 12,50mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz ES 2 12,50mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz ES 2 12,50mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631864
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784718127
EAN/GTIN:
     4317784718127
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsatz mit sicherhe...
Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 2

Ausführung: Mit eingebauter, drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung.

Anwendung: Für Grundlochbohrungen.

Weitere Informationen:
Bohr-Ø:
12,5 mm
4-kant:
10 mm
für Gewindebohrer JIS-Norm:
M16
für Gewindebohrer ISO-Norm:
M16
Typ:
FES 2
l2:
35 mm
l1:
34 mm
l3:
31 mm
d1:
31 mm
d2:
50 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784718127
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, schnellwechsel-einsatz mit sicherheits-rutschkupplung, 33530028, Apparat, Einsatz, Gewindeschneid, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid-Apparat, Schnellwechsel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 32,23*
€ 42,62*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 32,23*
€ 42,63*
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 32,34*
€ 42,83*
€ 4,90*
ab € 31,46*
€ 43,33*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 32,24*
€ 47,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.