Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz ES 2 12,00mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz ES 2 12,00mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz ES 2 12,00mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631865
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784718134
EAN/GTIN:
     4317784718134
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechseleinsatz mit rutschkup...
Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 2

Ausführung: Mit eingebauter, drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung.

Anwendung: Für Grundlochbohrungen.

Weitere Informationen:
Bohr-Ø:
12 mm
4-kant:
9 mm
für Gewindebohrer DIN 376:
M16
Typ:
FES 2
l2:
35 mm
l1:
34 mm
l3:
31 mm
d1:
31 mm
d2:
50 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784718134
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, schnellwechsel-einsatz mit sicherheits-rutschkupplung, 33530025, Apparat, Einsatz, Gewindeschneid, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid-Apparat, Schnellwechsel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 6,90*
ab € 32,14*
€ 42,44*
6 Tage
27
€ 4,95*
ab € 32,41*
€ 42,67*
€ 4,90*
ab € 31,52*
€ 43,20*
2 Tage
27
€ 7,90*
ab € 33,31*
€ 44,16*
Lager 6C8MS
27
Frei Haus
ab € 32,31*
€ 47,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.