Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz ES 2 10,00mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz ES 2 10,00mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz ES 2 10,00mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631868
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784718165
EAN/GTIN:
     4317784718165
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechseleinsatz 8mm
Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 2

Ausführung: Mit eingebauter, drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung.

Anwendung: Für Grundlochbohrungen.

Weitere Informationen:
Bohr-Ø:
10 mm
4-kant:
7,1 mm
für Gewindebohrer DIN 376:
M12
für Gewindebohrer ISO-Norm:
M12
Typ:
FES 2
l2:
35 mm
l1:
34 mm
l3:
31 mm
d1:
31 mm
d2:
50 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784718165
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, 33530016, Apparat, Einsatz, Gewindeschneid, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid-Apparat, Schnellwechsel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 4,79*
ab € 31,79*
€ 41,09*
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 31,86*
€ 41,13*
8 Tage
11
€ 4,95*
ab € 32,32*
€ 41,71*
€ 4,90*
ab € 31,60*
€ 42,22*
Lager 6C8MS
11
Frei Haus
ab € 32,25*
€ 46,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.