Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz ES 1 7,00mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz ES 1 7,00mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz ES 1 7,00mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784718257
EAN/GTIN:
     4317784718257
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 1

Ausführung: Mit eingebauter, drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung.

Anwendung: Für Grundlochbohrungen.

Weitere Informationen:
Bohr-Ø:
7 mm
4-kant:
5,5 mm
für Gewindebohrer DIN 371:
M8
für Gewindebohrer ISO-Norm:
M8
Typ:
FES 1
l2:
21,5 mm
l1:
25 mm
l3:
25 mm
d1:
19 mm
d2:
32 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784718257
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 33510022, Apparat, Einsatz, Gewindeschneid, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid-Apparat, Schnellwechsel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,81*
€ 31,73*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 24,00*
€ 31,78*
8 Tage
20
€ 4,95*
ab € 24,23*
€ 32,11*
2 Tage
20
€ 7,90*
ab € 25,09*
€ 33,21*
Lager 6C8MS
20
Frei Haus
ab € 24,42*
€ 37,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.