Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz FE3 20,0mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz FE3 20,0mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz FE3 20,0mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784718363
EAN/GTIN:
     4317784718363
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechseleinsatz fortis
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE 3

Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung.

Anwendung: Für Durchgangsbohrungen.

Weitere Informationen:
Bohr-Ø:
20 mm
4-kant:
16 mm
für Gewindebohrer DIN 376:
M27
Typ:
FE 3
l2:
55,5 mm
l1:
14 mm
l3:
6 mm
d1:
48 mm
d2:
70 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784718363
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, 33480016, Apparat, Einsatz, Gewindeschneid, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid-Apparat, Schnellwechsel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 6,90*
ab € 34,97*
€ 46,54*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 34,96*
€ 46,56*
7 Tage
4
€ 4,95*
ab € 34,98*
€ 46,80*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 36,23*
€ 48,93*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 34,89*
€ 50,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.