Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz FE3 14,0mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz FE3 14,0mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz FE3 14,0mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631891
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784718394
EAN/GTIN:
     4317784718394
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE 3

Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung.

Anwendung: Für Durchgangsbohrungen.

Weitere Informationen:
Bohr-Ø:
14 mm
4-kant:
11 mm
für Gewindebohrer DIN 376:
M18
für Gewindebohrer JIS-Norm:
M15
Typ:
FE 3
l2:
55,5 mm
l1:
14 mm
l3:
6 mm
d1:
48 mm
d2:
70 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784718394
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 33480007, Apparat, Einsatz, Gewindeschneid, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid-Apparat, Schnellwechsel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 34,48*
€ 45,51*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 34,52*
€ 45,55*
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 35,04*
€ 46,18*
€ 4,90*
ab € 34,37*
€ 46,68*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 34,88*
€ 50,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.