Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz FE2 12,00mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz FE2 12,00mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz FE2 12,00mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784718448
EAN/GTIN:
     4317784718448
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechseleinsatz 9mm
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE2

Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung.

Anwendung: Für Durchgangsbohrungen.

Weitere Informationen:
Bohr-Ø:
12 mm
4-kant:
9 mm
für Gewindebohrer DIN 376:
M16
Typ:
FE 2
l2:
35 mm
l1:
11 mm
l3:
5 mm
d1:
31 mm
d2:
48 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784718448
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, schnellwechseleinsatz fortis, 33460019, Apparat, Einsatz, Gewindeschneid, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid-Apparat, Schnellwechsel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 15,34*
€ 21,74*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 15,38*
€ 21,75*
7 Tage
12
€ 4,95*
ab € 15,52*
€ 21,85*
€ 4,90*
ab € 15,13*
€ 22,42*
Lager 6C8MS
12
Frei Haus
ab € 15,65*
€ 27,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.