Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstock Multiplus 160mm RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubstock Multiplus 160mm RIDGID
Schraubstock Multiplus 160mm RIDGID
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631959
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     15318
EAN/GTIN:
     0095691153180
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Mehrzweck-Schraubstock

Ausführung: Im Gesenk stahlgeschmiedet, Backen und Amboss gehärtet, Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet. Mit Biege- und Richtvorrichtung. Nach vorne öffnend, exaktes Spannen durch nachstellbare Führung, mit Maßskala. Verdecktes und gegen Schmutz geschütztes, zweigängiges Trapezgewinde und auswechselbare Stahlspindelmutter.

Anwendung: Zum Einspannen, Biegen von Stahl- und Edelstahlrohren sowie Hydraulikleitungen und zum Richten von Stahlstreifen.

Weitere Informationen:
Backenbreite:
160 mm
Spannweite:
240 mm
Spanntiefe:
120 mm
Ambosslänge:
110 mm
Ambossbreite:
120 mm
Lochabstand, lange Seite:
145 mm
Loch-Ø:
14 mm
Gewicht:
37 kg
Markenname:
RIDGID
Herstellername:
Ridge Tool GmbH & Co. oHG
Herstellerartikelnummer:
15318
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, Rohrbiegegerät, Rohrbiegemaschine, Rohrbieger, parallel schraubstock, 50630160, Schraubstock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 596,24*
€ 680,44*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,98*
€ 697,57*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,31*
€ 710,40*
13 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 675,84*
€ 760,42*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 635,75*
€ 811,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,57*
€ 830,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,22*
€ 772,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 642,73*
€ 764,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,59*
€ 731,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 608,45*
€ 724,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 602,37*
€ 716,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,55*
€ 711,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,98*
€ 696,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.