Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servicewagen 684x469x820mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servicewagen 684x469x820mm FORTIS
Servicewagen 684x469x820mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-632056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784730884
EAN/GTIN:
     4317784730884
Suchbegriffe:
61710030
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Servicewagen

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion mit 3 Fächern (3 x 57 mm hoch). Einseitig mit Schiebegriff. Mit 2 innen liegenden Laufrollen sowie 2 Lenkrollen. Oberfläche schwarz-grau pulverbeschichtet.

Weitere Informationen:
Gesamtmaße L x B x H:
684 x 469 x 820 mm
Länge:
684 mm
Breite:
469 mm
Höhe:
820 mm
Fachmaß Länge:
680 mm
Fachmaß Breite:
465 mm
Fachmaß Höhe:
75 mm
Fachbelastung:
50 kg
Gewicht ca.:
15 kg
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784730884
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 134,21*
€ 159,13*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 135,42*
€ 160,81*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 114,27*
€ 161,87*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 137,84*
€ 164,39*
13 Tage
71
€ 35,99*
ab € 141,78*
€ 168,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.