Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmutter für ER 40 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannmutter für ER 40 FORTIS
Spannmutter für ER 40 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-632079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784752732
EAN/GTIN:
     4317784752732
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
Spannzangen-Mutter
Spannzangenmutter
Spannmutter Typ ER

Ausführung: Vorgewuchtet G6.3 15000 min-1.

Anwendung: Für Spannzangen DIN 6499 B.

Weitere Informationen:
für Spannzange:
ER40
Außen-Ø:
63 mm
Gewinde:
M50 x 1,5
Länge:
22,5 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784752732
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: spannmuttern din 6499, klemmmutter, spannmutter m50, 31790040, Spannfutter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 15,85*
€ 21,93*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 15,84*
€ 21,94*
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 16,00*
€ 22,04*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 15,89*
€ 22,32*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 16,45*
€ 27,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.