Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN 6499B ER16 2-1mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN 6499B ER16 2-1mm FORTIS
Spannzange DIN 6499B ER16 2-1mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-632121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784721813
EAN/GTIN:
     4317784721813
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER 16 - System ER

Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit.

Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).

Weitere Informationen:
Spannbereich:
2 mm
Außen-Ø:
17 mm
Länge:
27 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784721813
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen, 31370004, Spannfutter, Spannzange
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 13,13*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 10,40*
€ 14,76*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 10,37*
€ 14,83*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,54*
€ 15,08*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 10,74*
€ 15,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.