Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN 6499B ER11 7-6,5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN 6499B ER11 7-6,5mm FORTIS
Spannzange DIN 6499B ER11 7-6,5mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-632123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784721837
EAN/GTIN:
     4317784721837
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER 11 - System ER

Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit.

Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).

Weitere Informationen:
Spannbereich:
7 mm
Außen-Ø:
11,5 mm
Länge:
18 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784721837
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: spannzange er11 7, er spannzangen, 31350037, Spannfutter, Spannzange
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
11
10
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 10,18*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 7,87*
€ 11,28*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 7,88*
€ 11,29*
7 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 7,96*
€ 11,35*
4 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 8,22*
€ 11,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.