Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN 6499B ER40 20-19mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN 6499B ER40 20-19mm FORTIS
Spannzange DIN 6499B ER40 20-19mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-632150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784726184
EAN/GTIN:
     4317784726184
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER 40 - System ER

Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit.

Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).

Weitere Informationen:
Spannbereich:
20 mm
Außen-Ø:
41 mm
Länge:
46 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784726184
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen 20mm, er spannzangen, 31440049, Spannfutter, Spannzange
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
23
10
Frei Haus
ab € 9,31*
€ 12,13*
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 9,56*
€ 13,71*
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 9,54*
€ 13,73*
7 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 9,57*
€ 13,78*
1
€ 5,90*
ab € 9,39*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.