Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter Mini JISB6339ADB A100 BT40- ER25M FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzangenfutter Mini JISB6339ADB A100 BT40- ER25M FORTIS
Spannzangenfutter Mini JISB6339ADB A100 BT40- ER25M FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-632507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784722155
EAN/GTIN:
     4317784722155
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER JIS B 6339
Spannzangenfutter ER JIS B 6339
Spannzangenfutter Mini Typ ER, JIS B 6339, BT 40

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von min. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Gehärtet: 58 ±2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER), schlanke Ausführung.

Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
BT 40
Spannbereich:
0,5–16 mm
Muttern-Ø:
35 mm
Auskraglänge:
100 mm
Spannzangengröße:
ER25
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784722155
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 31060022, Spannfutter, Spannzangenfutter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,00*
€ 82,95*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 67,16*
€ 82,99*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 64,79*
€ 84,76*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 69,79*
€ 86,21*
3 Tage
4
€ 4,30*
ab € 68,79*
€ 86,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.