Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter Weldon 20mm ER16x100 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzangenfutter Weldon 20mm ER16x100 FORTIS
Spannzangenfutter Weldon 20mm ER16x100 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-632534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784723213
EAN/GTIN:
     4317784723213
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
Mini-Spannzangenfutter ER

Ausführung: Für Spannzangen nach DIN 6499 (ER). Mit seitlicher Klemmfläche und extrem schlanker Bauweise.

Anwendung: Zur Verlängerung von Werkzeugen mit zylindrischem Schaft nach DIN 1835 B+E und DIN 6535 HB.

Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter (Minimutter).

Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Spannbereich:
0,5–10 mm
Muttern-Ø:
22 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Schaftlänge:
100 mm
Spannzangengröße:
ER16
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784723213
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, spannfutter er din 69880, 30430031, Spannzange, Spannzangenfutter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 37,76*
€ 50,06*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 37,89*
€ 50,08*
7 Tage
8
€ 4,95*
ab € 38,18*
€ 50,32*
4 Tage
8
€ 4,30*
ab € 39,61*
€ 53,02*
Lager 6C8MS
8
Frei Haus
ab € 37,57*
€ 54,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.