Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter Weldon 16mm ER11x100 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzangenfutter Weldon 16mm ER11x100 FORTIS
Spannzangenfutter Weldon 16mm ER11x100 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-632540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784723275
EAN/GTIN:
     4317784723275
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
Mini-Spannzangenfutter ER

Ausführung: Für Spannzangen nach DIN 6499 (ER). Mit seitlicher Klemmfläche und extrem schlanker Bauweise.

Anwendung: Zur Verlängerung von Werkzeugen mit zylindrischem Schaft nach DIN 1835 B+E und DIN 6535 HB.

Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter (Minimutter).

Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Spannbereich:
0,5–7 mm
Muttern-Ø:
16 mm
Gesamtlänge:
122 mm
Schaftlänge:
100 mm
Spannzangengröße:
ER11
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784723275
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 38,00*
€ 49,91*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 38,01*
€ 49,92*
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 38,21*
€ 50,20*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 39,42*
€ 52,99*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 37,51*
€ 54,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.