Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefspannbacke Paar 14mm AMF


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Tiefspannbacke Paar 14mm AMF
Tiefspannbacke Paar 14mm AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-634964
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     72967
EAN/GTIN:
     4020772072964
Suchbegriffe:
Tiefspannbacke
Tiefspannbacken
amf tiefspannbacke
tiefspannbacken
Tiefspannbacke AMF

Ausführung: Vergütet und im Brünierton angelassen. Besonders niedrige Bauweise, keine überstehenden Spannschrauben. Die Backen spannen durch Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und nach unten.

Anwendung: Zum Spannen niederer Platten.

Lieferumfang: Tiefspannbacke (Paar) komplett mit Befestigungsschrauben DIN 912, Muttern für T-Nuten DIN 508 und Sechskantschraubendreher DIN 911.

Weitere Informationen:
Nutenbreite:
14 mm
F1:
22 kN
F2:
0,9 kN
b:
40 mm
c:
3 mm
d:
M12
h:
20 mm
I:
80 mm
I1:
39 mm
l2:
26 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
72967
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 34070014, Spannbacken
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Satz
€ 5,90*
ab € 66,17*
€ 81,47*
Lager 6C8MS
2
pro Satz
Frei Haus
ab € 66,72*
€ 86,63*
3 Tage
2
pro Satz
€ 4,95*
ab € 71,54*
€ 87,70*
4 Tage
2
pro Satz
€ 4,30*
ab € 70,79*
€ 88,51*
3 Tage
3
pro Satz
€ 7,90*
ab € 75,84*
€ 96,92*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 86,63*
€ 103,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 81,50*
€ 96,99
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 79,87*
€ 95,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 75,70*
€ 90,08
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 75,32*
€ 89,63
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 75,31*
€ 89,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 73,00*
€ 86,87
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 66,72*
€ 79,40
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 33,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.