Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel CEE 32A H07RN-F5G4 10m FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel CEE 32A H07RN-F5G4 10m FORTIS
Verlängerungskabel CEE 32A H07RN-F5G4 10m FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635047
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784708340
EAN/GTIN:
     4317784708340
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungskabel

Ausführung: Mit CEE-Stecker und -Kupplung mit Klappdeckel 400 V, 5-polig.

Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07RN-F5G4,0
Stromstärke:
32 A
Kabellänge:
10 m
Kabelqualität:
Neopren
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784708340
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 32a, cee-verlängerungsleitung 10m, verlängerungskabel, 90302100, CEE-Kabelverlängerung, CEE-Verlängerungskabel, Kabel-Verlängerung, Stromverteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,18*
€ 83,67*
1 Tag
156
€ 5,90*
ab € 67,21*
€ 83,71*
7 Tage
156
Frei Haus
ab € 67,95*
€ 84,60*
€ 4,90*
ab € 66,25*
€ 84,95*
Lager 6C8MS
156
Frei Haus
ab € 66,03*
€ 86,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.